※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの ドリル
アックスブレーンの ハイスドリル
アックスブレーンの ハイス六角軸ドリル
コバルト六角軸ドリルボーイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75366191
品番
ACH-4.5
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
ドリル径(Φmm)
4.5
溝長(mm)
48.0
全長(mm)
112.8
刃先径(Φmm)
4.5
有効長(mm)
48
用途
鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
シャンク径(mm)
6.35