※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの ドリル
アックスブレーンの ハイスドリル
アックスブレーンの ハイス六角軸ドリル
コバルト六角軸ドリルボーイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75366207
品番
ACH-5.0
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
ドリル径(Φmm)
5.0
溝長(mm)
51.0
全長(mm)
118.3
刃先径(Φmm)
5
有効長(mm)
51
用途
鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
シャンク径(mm)
6.35