※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの ドリル
アックスブレーンの ハイスドリル
アックスブレーンの ハイス六角軸ドリル
コバルト六角軸ドリルボーイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75366216
品番
ACH-6.0
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
充電ドリル用(六角軸)鉄工、ステンレス、難削用ドリル。刃先は食い付きが良いクロスシンニング加工!
ドリル径(Φmm)
6.0
溝長(mm)
57.0
全長(mm)
125
刃先径(Φmm)
6
有効長(mm)
57
用途
鉄工、ステンレス、難削材用ドリル。
材質
コバルトハイス
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
シャンク径(mm)
6.35