画像準備中

平ナット(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75366588 品番12-JNW
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。

用途加工物クランプ用 トラスコ品番710-8942 材質S45C 高さ(mm)7 対辺寸法(mm)21 適合ボルトW1/2-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする