ニューストロング販売
ニューストロング販売の ナット
ニューストロング販売の その他ナット
平ナット(インチサイズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75366597
品番
34-JNW
参考基準価格(税別)
¥947
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。
用途
加工物クランプ用
トラスコ品番
711-0416
材質
S45C
高さ(mm)
12
対辺寸法(mm)
32
適合ボルト
W3/4-10