画像準備中

ヘビーナット(インチねじ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75366606 品番58-HNW
参考基準価格(税別)¥875 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ねじがインチサイズですので素早くクランプができます。

用途加工物クランプ用 トラスコ品番711-0417 材質S45C 高さ(mm)15.88 対辺寸法(mm)26 適合ボルトW5/8-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする