ビックツール
ビックツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ビックツールの 研磨/研削(電動)
ビックツールの 研磨/研削用部品
TOOL Xin用ダイヤ砥石
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
696-1613
注文コード
75367349
品番
Xin-DIA-270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Xin専用砥石です。
超硬用です。
用途
Xin用専用砥石。
超硬用。
トラスコ品番
696-1613
材質
砥石:DIA
粒度
DIA#270
砥石寸法(mm)
150×12(外径×厚さ)