アックスブレーン
アックスブレーンの 結束バンド/結束工具/固定具
アックスブレーンの ケーブルタイ/結束バンド
アックスブレーンの 耐候タイプ
ケッソク君(耐候性ブラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
75367966
品番
AKB-150B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
全長(mm)
150
最大結束径(Φmm)
38
色
黒
用途
耐候性結束バンド。
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.3
使用温度範囲(℃)
-40〜85
規格
UL規格認証
引張強度
78.4
引張強度N(kgf)
176.4
幅W(mm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候