画像準備中

45気圧スーパーエアコンプレッサ 高圧・常圧兼用 ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75367979 品番AKHL1310E2BLACK
参考基準価格(税別)¥224,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ワンタッチでフィルタ清掃ができる「プッシュDメンテ機構」搭載です。
ムダの無い運転で必要な分だけエアを溜めるAIモードを搭載してます。
別売の脱着式の3連タンクを購入すれば大量のエアが必要な時にだけ5連タンク仕様にバージョンアップしました。
スマートフォンで遠隔操作できます。
操作にはアプリのダウンロードが必要です。
常圧・高圧の釘打機、エアネイラが使用できます。
ハイパワーと静音の両方を実現したコンプレッサです。

トラスコ品番710-2953 幅(mm)351 高さ(mm)336 奥行(mm)573 電源(V)AC100 モーター出力(kW)1.3 空気取出口常圧2口 高圧2口 騒音値(dB)ハイパワーモード62 吐出圧力(MPa)4.4 空気タンク容量(L)11 吐出空気量(L/min)AD吐出量194ハイパワーモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする