アックスブレーン
アックスブレーンの 結束バンド/結束工具/固定具
アックスブレーンの ケーブルタイ/結束バンド
アックスブレーンの 耐候タイプ
ケッソク君(耐候性ブラック)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
75368036
品番
AKB-450B
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に幅広く使えます。地球に優しい、RoHS適合品。
全長(mm)
451
色
ブラック
用途
耐候性結束バンド。
引張強度
529.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐候