ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ
StarTech.com
税込¥2,198
¥1,998
ケッソク君 ステンレスとセットで購入して単管パイプにフェンスを結束するのに使いました。結束力も調整できて使いやすかったです。
工具にバンドを挟むため少し長さに余裕が必要なのでそれも考えて購入したほうがいいですね。またケッソク君 ステンレスは刃物のようで、手袋などしないと非常に危険だと思います。
バンドはこちらで購入できる面取りされているMLTステンレスバンドの方が安全でいいと思います。(問題なく使用できました)
ぶどう園スプリンクラーφ50mm配管を棚親線に樹脂製の結束バンドで固定していました。
対候性に問題あり1年もすると切れて、配管が下がってしまうことがありました。
ステンレス製の結束バンドならば、対候性、強度もあり安心です。
手で仮締めしておき、ケッソク君にステンレスバンドを入れ込み、レバーを引くと締めあげます。
更に、レバーを引くと余剰のステンレスバンドが切れ仕上がりです。
締めつけ強度もグリップ下部のつまみを回すと調整出来ます。