コンパクトスロープレベル(M付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75368316 品番SLE-12KM
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。

呼び寸法(mm)120 用途コンパクトスロ-プレベル。 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:436

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75368316
2019-05-01
用途:
配水管の勾配確認

コンパクトで使いやすいです。マグネットが着いているものが欲しくて選びました。パイプの垂直も見れていいのですが、設置物に置いて前後左右の水平を見るのには適しません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする