メイン画像
SPANSET
ecoベルトスリング HB
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(m)
4
1
2
3
4
5
6
基本使用荷重(t)
1
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
8
トラスコ品番
696-1845
696-1845
696-1845
696-1838
696-1839
696-1840
696-1841
696-1842
696-1843
696-1844
696-1846
696-1847
696-1848
696-1849
696-1850
696-1851
696-1852
696-1853
696-1854
696-1855
696-1856
696-1857
696-1858
696-1859
696-1860
696-1861
696-1862
696-1863
696-1864
696-1865
696-1866
696-1867
696-1868
696-1869
696-1870
696-1871
696-1872
696-1873
696-1874
696-1875
696-1876
696-1877
696-1878
696-1879
696-1880
696-1881
696-1882
696-1883
696-1884
696-1885
696-1886
696-1887
696-1888
696-1889
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75368435
品番
HB 1000 L=4m
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
DIN EN 1492-2規格に準拠。
幅が広く凹み、傷防止に最適です。
用途
幅が広くコイル材、木材、造船、管材などの吊り上げや反転作業時の凹み、傷防止に最適です。
トラスコ品番
696-1845
全長(m)
4
基本使用荷重(t)
1
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません