ニトリルゴム手袋(グレイ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75368666 品番PGN-GR(S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で柔らかく長時間の作業も快適!
手のひらから指先までニトリルゴムをコーティング、手によくなじみ長時間作業にも疲れません。
引き裂きや突き刺し、摩耗に強く、耐油性、柔軟性も抜群です。
背抜きタイプで通気性がよくムレません。

サイズS 材質ポリエステル グレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム 機能耐油性・柔軟性・通気性・耐摩耗性 用途ニトリル手袋。 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする