メイン画像
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LEDダウンライト
DLL05125N01WH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
146
146
178
色温度(K)
5000
3000
5000
光源色
昼白色
昼白色
電球色
消費電力(W)
5
3.2
5
8.1
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75369379
品番
DLL05125N01WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防雨タイプなので軒下などにも設置が可能です。
トラスコ品番
708-4575
幅(mm)
146
消費電力(W)
5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
材質
アルミ
高さ(mm)
72
電圧(V)
AC100~240
定格寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
560
防水性
IP43
演色指数(Ra)
Ra80
埋込穴(Φmm)
125
エコロジー商品
省エネ
注意
※施工は電気工事士の有資格者が電気設備の 技術基準・内線規定に従い作業を行ってください。