DLL08150L01WH LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75369431

メイン画像

DLL08150L01WH LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75369431
DLL08150L01WH LEDダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 75369431

LEDダウンライトDLL08150L01WH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
幅(mm)178
色温度(K)3000
光源色電球色
消費電力(W)8.1
内容量1台注文コード75369431品番DLL08150L01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

防雨タイプなので軒下などにも設置が可能です。

トラスコ品番
708-4605
幅(mm)
178
消費電力(W)
8.1
色温度(K)
3000
光源色
電球色
材質
アルミ
高さ(mm)
72
電圧(V)
AC100~240
定格寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
860
防水性
IP43
演色指数(Ra)
Ra80
埋込穴(Φmm)
150
エコロジー商品
省エネ
注意
※施工は電気工事士の有資格者が電気設備の 技術基準・内線規定に従い作業を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする