RB120CV バンドソーチェンバイス式 新ダイワ 75369472

バンドソーチェンバイス式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75369472 品番RB120CV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥204,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ノコ刃周速(m/min)43、53 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)120 最大切断サイズ(角90°)(mm)95 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)100×80、90×100 電源(V)単相100 電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4 コード長さ(m)3 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)615×250×355 付属品ノコ刃、NF14山/インチ 周波数(Hz)50/60 定格出力(W)200 バイス方式チェンバイス 本体質量(kg)20 ノコ刃長さ(mm)1260
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75369472 RB120CV 07062282 RB120CV バンドソー 新ダイワ バンドソー 新ダイワ 1台 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする