3/22より値下げ!現場を応援

バンドソー替え刃

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 長さ(mm)1260 山数14 注文コード75369551 品番SBNF-14
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
この商品は長さ・山数・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

バンドソーの替刃

幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 長さ(mm)1260 山数14 適合RB120CV・RB120FV・RB10 材質ニューフレックス(NF) 被削材鋼材・非鉄材

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-23
用途:
配管加工(SUS)

レビューでSUSもSSもよく切れますと有り購入しましたがSUSは全くダメで50A配管すら一本も切断しきれませんでした!SS材には使えよく切れますが使用する材質を確認し購入された方が良いかと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
06771825
2021-04-02
用途:
バンドソウの交換用
おもちゃ病院 紙ひこうき 様

何も不安がなく切れ味も良好。個人用にはセット本数を少なくした仕様が欲しいところ。

1人が参考にしています
対象商品:
06771825
2020-12-03
用途:
鋼材のカット
株式会社鈴木製作所 様

リピートです。
SUSでもSSでもALでも木でも、
大変良く切れます。

2人が参考にしています
対象商品:
75369567
2021-02-09
用途:
鉄鋼の切断
株式会社岩見建設工業 様 (建設業・工事業)

とても満足してます。耐久性もよく切れ味も悪くないです。特に改善点は見られません

対象商品:
07246881
2018-04-03
用途:
鋼材の切断
岩下産業株式会社 様 (建設業・工事業)

もう少し安くなると良い。
強度がもっとあってほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
75369551
2015-05-29
用途:
鋼材切断

6mmの鋼材切断に使用しています。ハイスとの選定に迷いましたがこちらで十分でした。
ただ、きちんと冷却しながら作業をしないと焼けが入ってしまい刃欠けが起こり易くなります。

対象商品:
75369567
2015-04-24
用途:
鋼材の切断
農・林・水産業

大変よく切れます。
使用頻度が高くないので、1箱10本の他に1箱5本の販売があると便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
75369567
2018-09-11
用途:
パイプカットに使用
株式会社 不二氷菓 様 (製造業)

切り口がとても綺麗でその上刃が薄いので他の切断機より正確に切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする