IEG900M-Y インバータ発電機(防音型) 新ダイワ ガソリン 75369612

インバータ発電機(防音型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 燃料タンク容量(L)2.5 注文コード75369612 品番IEG900M-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥146,000
この商品は燃料タンク容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)2.5 定格電流(A)発電機:9 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)47〜57 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 連続運転時間(h)4.3[12] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル・防音 定格出力(kVA)発電機:0.9 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.2(1.65)/5000 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする