インバータ発電機(防音型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75369621 品番 IEG2000M-Y
参考基準価格(税別)¥393,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)6 トラスコ品番468-9381 定格電流(A)発電機:20 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)54〜59 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)527×419×461 乾燥質量(kg)32 連続運転時間(h)5.0[8.6] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル・防音 定格出力(kVA)発電機:2 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.5(3.4)/3200 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ175 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする