インバータ発電機(防音型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75369637 品番 IEG2800M
参考基準価格(税別)¥494,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)12.7 トラスコ品番468-9399 定格電流(A)発電機:28 使用燃料ガソリン 騒音値(dB)51〜57 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555 乾燥質量(kg)64 連続運転時間(h)7.9[20] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル・セル・防音 定格出力(kVA)発電機:2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.5(4.7)/3800 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする