インバータ発電機(低騒音型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75369646 品番IEG2500
参考基準価格(税別)¥326,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]

定格電圧(V)発電機:単層100 周波数(Hz)発電機:50、60 燃料タンク容量(L)9 定格電流(A)発電機:25 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 乾燥質量(kg)29 連続運転時間(h)6.2[13.5] 力率発電機:1 装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル 定格出力(kVA)発電機:2.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600 エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする