REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
ハイパーソー150用鋸刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
75369777
品番
No.21
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
優れた切れ味です。
材質
ハイス
長さ(mm)
140
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.6
形式
のこ刃
山数
8
切断能力(mm)
〜40
用途
鋼管等の切断。