REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
ハイパーソー150用鋸刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
75369786
品番
No.22
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
優れた切れ味です。
材質
ハイス
長さ(mm)
200
幅(mm)
25
厚さ(mm)
1.6
形式
のこ刃
山数
8
切断能力(mm)
〜100
用途
鋼管等の切断。