REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
コブラブレード(薄刃)(5本入)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75369856
品番
No.41
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。
長さ(mm)
150
用途
パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。
材質
刃部 : マトリックスU、胴部 : 合金工具鋼
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.9(薄刃)
形式
コブラブレード
山数
14
切断能力(mm)
〜50