REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
REX(レッキス工業)の セーバーソーブレード
コブラブレード(薄刃)(5本入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
200
注文コード
75369865
品番
No.42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。
長さ(mm)
200
用途
パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。
材質
刃部 : マトリックスU、胴部 : 合金工具鋼
幅(mm)
18
厚さ(mm)
0.9(薄刃)
形式
コブラブレード
山数
14
切断能力(mm)
〜100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75369865
No.42
36956157
380042
ハイパーソー用のこ刃
REX(レッキス工業)
1パック(5枚)
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました