Aロットグリーンビット250L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75369926 品番32mm
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

レザ溶接でチップの飛びを解消。薄肉ビットならではのシャプな切れ味。

有効長(mm)250 用途鉄筋コンクリート、石材等への穿孔。 ダイヤ幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする