REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 水道・空調配管用工具
REX(レッキス工業)の パイプねじ切機
REX(レッキス工業)の チェーザ/ダイヘッド
倣い式マシンチェーザ PC HSS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75370355
品番
16C070
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途
ステンレス管への切削ねじ切り作業。
適合機種
150
幅(mm)
20
寸法(mm)
5〜6
質量(kg)
1