※使用例

REX マシン用カッタ替刃(鋼管用) マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業) 75370391 REX マシン用カッタ替刃(鋼管用) マシン用カッタ替刃(鋼管用) REX(レッキス工業) 75370391

マシン用カッタ替刃(鋼管用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75370391 品番REX マシン用カッタ替刃(鋼管用)
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,507
販売価格(税別)
3,188

優れた切れ味です。

用途鋼管用。 適合40A〜150Aパイプマシン用 トラスコ品番122-9214 質量(g)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-21
用途:
ガスバーナー製造
安全ガス工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

名盤も取れて型式も不明な50A用レッキスマシンのカッタ刃がガタガタになったので購入しました。
現行モデルの刃で合うのか心配でしたがピッタリでした。
刃が悪いとパイプ内周へのバリも大きくなるし、軽い力で切れるので非常に助かりました。

対象商品:
75370391
2022-08-07
用途:
ねじ切り機
梶設備株式会社 様 (建設業・工事業)

レッキスねじ切り機被覆用切断機替刃をステンレス管替刃に交換。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする