ニップルアタッチメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75370443 品番3/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

短管の無駄をなくし、ねじ切り機に取り付けて、短管をニップルに加工することができます。

用途短ニップルの製作。 適合パイプ20A 最短ニップル長さ(mm)50
注意
※N20A3、S25A3には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75370443 3/4 02266162 1701NB(NA-20) ニップルアタッチメント REX(レッキス工業) ニップルアタッチメント REX(レッキス工業) 1個 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする