レッキス工業
レッキス工業の 水道・空調配管用工具
レッキス工業の 配管カッター
レッキス工業の チューブカッター
RBチューブカッター
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75370872
品番
RBN67P
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ローラーと刃にベアリングを採用。今までにない軽く、シャープな切れ味です。
適合範囲(mm)
外径:12〜67
用途
裸銅管(軟質管・硬質管)の切断。
トラスコ品番
809-4544
全長(mm)
330
質量(g)
870
ベアリング
14
適合パイプ
裸鋼管
回転半径(mm)
222〜250