※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の アルミハンマー
パートUソフトハンマーAP(アルミ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
頭径(Φmm)
23
全長(mm)
300
注文コード
75371213
品番
AP-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,695
この商品は
頭径・全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
23
全長(mm)
300
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/治具の取り付け
呼称
#1/2(0.15)
頭部長(mm)
80
使用温度範囲(℃)
4〜80
質量(g)
170
用途
機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし
RoHS指令(10物質対応)
対応