※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パートUソフトハンマーAP(アルミ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 75371222 品番 AP-02
参考基準価格(税別)¥5,415 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)300 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け 呼称#3/4(0.2) 頭部長(mm)90 使用温度範囲(℃)4〜80 質量(g)230 用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする