※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の アルミハンマー
パートUソフトハンマーAP(アルミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
75371231
品番
AP-03
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
33
全長(mm)
330
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/治具の取り付け
呼称
#1(0.3)
頭部長(mm)
113
使用温度範囲(℃)
4〜80
質量(g)
300
用途
機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし
RoHS指令(10物質対応)
対応