※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の アルミハンマー
パートUソフトハンマーAP(アルミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
75371247
品番
AP-05
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
350
材質(頭)
PVC
材質(柄部)
木
主な用途
組立作業/治具の取り付け
呼称
#1 1/2(0.5)
頭部長(mm)
117
使用温度範囲(℃)
4〜80
質量(g)
470
用途
機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし
RoHS指令(10物質対応)
対応