ユシロ化学工業
ファクトリークリーナー36
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75371391
品番
FACTORY CLEANER36
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
切削油や潤滑油など油の種類を問わず、優れた洗浄性を発揮します。
水で薄めて(1~5%)使用するためコスパに優れます。
コンパクトな5Lサイズなので持ち運びが便利です。
無リンタイプ。
用途
水で1~5%に希釈して床面に散布し、ブラシなどで洗浄後、拭きあげてください。
消泡性に優れるため、自動床洗浄機でも使用できます。
トラスコ品番
697-9821
色
緑色透明
タイプ
水希釈タイプ洗浄剤
容量(L)
5
容量(kg)
5.4
希釈倍率
1~5%
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アルカリ性の洗浄剤なので皮膚や目に付着しないように注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません