※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gウレタン角カケヤ(グラスファイバー)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371441 品番 UKH-K46G
参考基準価格(税別)¥24,025 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)650 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 呼称#4×650 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)2100 用途機械などの修理、組立、杭打ち RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75371432
2016-08-16
用途:
二次製品据付時
山本建機 様 (建設業・工事業)

違うメーカーの安いやつは、何回か使うとすぐにゴムが割れる。安いのを何個も買うより、高い商品のを買って見ました。まだ使ってないからわかりません。見た感じ、触った感触では期待が持てる感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする