※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gショックレスハンマー(グラスファイバー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371502 品番 OS-100G
参考基準価格(税別)¥85,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)94 全長(mm)900 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#12 頭部長(mm)232 使用温度範囲(℃)-10〜80 質量(g)6000 用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする