※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371511
品番
OS-110G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥107,365
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
108
全長(mm)
910
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#15
頭部長(mm)
233
使用温度範囲(℃)
-10〜80
質量(g)
7100
用途
機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作
RoHS指令(10物質対応)
対応