※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
コンビハンマー替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75371554
品番
CH-38H
参考基準価格(税別)
¥815
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
衝撃に強いPVC製です。
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
#2
使用温度範囲(℃)
4〜80
寸法A(Φmm)
18
寸法B(mm)
19
寸法H(mm)
35
寸法W1(Φmm)
36
寸法W2(Φmm)
38
用途
コンビハンマー樹脂部分替ヘッド
トラスコ品番
449-1955
質量(g)
35