※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
コンビハンマー替ヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75371563
品番
CH-46H
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
衝撃に強いPVC製です。
種類
ハンマー替ヘッド
呼称
#3
使用温度範囲(℃)
4〜80
寸法A(Φmm)
24
寸法B(mm)
23
寸法H(mm)
42
寸法W1(Φmm)
44
寸法W2(Φmm)
46
用途
コンビハンマー樹脂部分替ヘッド
トラスコ品番
449-1963
質量(g)
65