曜日別特売
NH-50 鉛ハンマー オーエッチ工業 75371624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛ハンマー

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(mm)420
呼称#5
頭径(Φmm)46
内容量1本注文コード75371624品番NH-50
参考基準価格(税別)¥21,015販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。

用途
機械の組立、微調節作業、板金作業
種類両口ハンマー頭径(Φmm)46全長(mm)420材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理呼称#5頭部長(mm)114質量(g)2600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75371581
2020-07-10
用途: 卓上旋盤の調整作業と機械の組立調整用として使用。
プレストデザイン運輸・通信業

卓上旋盤のチャック交換時のセンター合わせやテールストックの交換時などに使っていますが、卓上旋盤、小型フライスには丁度良いサイズです。 何が良いかというと重さとハンマーヘッドの大きさがちょうどφ100程度のチャックには適度なサイズと感じます。 当然ながら鉛なので相手を傷つけることはありませんので機械の組立調整用としても使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする