※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛ハンマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371642 品番 NH-80
参考基準価格(税別)¥38,340 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)51 全長(mm)820 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 呼称#8 頭部長(mm)136 質量(g)4500 用途機械の組立、微調節作業、板金作業 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75371581
2020-07-10
用途:
卓上旋盤の調整作業と機械の組立調整用として使用。
プレストデザイン 様 (運輸・通信業)

卓上旋盤のチャック交換時のセンター合わせやテールストックの交換時などに使っていますが、卓上旋盤、小型フライスには丁度良いサイズです。 何が良いかというと重さとハンマーヘッドの大きさがちょうどφ100程度のチャックには適度なサイズと感じます。 当然ながら鉛なので相手を傷つけることはありませんので機械の組立調整用としても使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする