曜日別特売
3V 400 ベルト optibelt WEDGE BELTS Optibelt 75371680

ベルト optibelt WEDGE BELTS

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
呼び番号40インチ
内容量1本注文コード75371680品番3V 400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

伝達効率は97%です。

トラスコ品番
713-3380
長さ(mm)
1016
呼び番号
40インチ
ベルト幅(mm)
9
ベルト高さ(mm)
8
使用温度範囲(℃)
-40~+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする