※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の アルミハンマー
アルミハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371694
品番
AH-10
参考基準価格(税別)
¥5,635
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
種類
アルミハンマー
全長(mm)
310
材質(頭)
ジュラルミン
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
呼称
200
頭部対辺(mm)
30
頭部長(mm)
100
質量(g)
300
用途
機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き
RoHS指令(10物質対応)
対応