※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の アルミハンマー
アルミハンマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371721
品番
AH-40
参考基準価格(税別)
¥10,905
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
種類
アルミハンマー
全長(mm)
390
材質(頭)
ジュラルミン
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
呼称
600
頭部対辺(mm)
45
頭部長(mm)
128
質量(g)
780
用途
機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き
RoHS指令(10物質対応)
対応