※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の アルミハンマー
アルミハンマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371737
品番
AH-100
参考基準価格(税別)
¥23,615
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
種類
アルミハンマー
全長(mm)
900
材質(頭)
ジュラルミン
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
呼称
1500
頭部対辺(mm)
60
頭部長(mm)
176
質量(g)
2000
用途
機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き
アズワン品番
65-1862-22
RoHS指令(10物質対応)
対応