真鍮ハンマー

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75371843 品番 BS-05
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,215 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

銅ハンマーより少し硬いので、比較的キズのつきにくい対象物を強打したい作業に適したハンマーです。

種類銅ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)300 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1/2 頭部長(mm)73 質量(g)300 用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業 アズワン品番65-1868-91 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:432

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75371877
2020-07-27
用途:
鋼材の真直修正
三進精工株式会社 様

以前も同じメーカーを購入しているのでリピートした。

対象商品:
75371843
2020-05-10
用途:
鉋使用時
建設業・工事業

真鍮の硬さがちょうどよく、鉋を使用の時刃を傷めず助かります。

対象商品:
75371843
2017-08-17
用途:
レザークラフト
中川システム 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

打ち抜きポンチ・刻印等に使用しています。重さも程よく、ポンチも変形しないで快適です。
このハンマーの打撃面は当然ですが少し変形しますよ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする