曜日別特売
5V 3550 ベルト optibelt WEDGE BELTS SK Optibelt 75371865

ベルト optibelt WEDGE BELTS SK

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可44日以内出荷とは
ベルト幅(mm)15
呼び番号355インチ
355インチ
50インチ
53インチ
60インチ
63インチ
71インチ
75インチ
80インチ
85インチ
95インチ
112インチ
118インチ
132インチ
140インチ
160インチ
200インチ
212インチ
224インチ
250インチ
265インチ
280インチ
300インチ
315インチ
335インチ
100インチ
125インチ
150インチ
170インチ
180インチ
190インチ
236インチ
375インチ
400インチ
425インチ
450インチ
475インチ
500インチ
内容量1本注文コード75371865品番5V 3550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

伝達効率97%、S=C PLUS仕様で、同じ規格サイズであればどのベルトを選択してもセット可能です。

トラスコ品番
713-3192
長さ(mm)
9017
ベルト幅(mm)
15
ベルト高さ(mm)
13
呼び番号
355インチ
使用温度範囲(℃)
-40~+70
規格
USA-Standard RMA/MPTA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする