※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 銅ハンマー
カッパーハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75371913
品番
CO-60
参考基準価格(税別)
¥52,970
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
57
全長(mm)
810
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#6
頭部長(mm)
154
質量(g)
3200
用途
ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
RoHS指令(10物質対応)
対応